Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT55UD7553 Fernseher 139,7 cm (55 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT55UD7553 Fernseher 139,7 cm (55 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber
Strong SRT55UD7553 Fernseher 139,7 cm (55 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101888574
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT55UD7553
EAN/GTIN:
     9120072374500
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Version des Betriebsystems
Android 11
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1293 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
767 mm
Gewicht (mit Ständer)
12200 g
Breite (ohne Standfuß)
1226 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
709 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1365 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 Zoll
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
280 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,26*
€ 553,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.