Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 56XL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Novus B 56XL Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101931632
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0062
EAN/GTIN:
     4009729071359
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Merkmale
Heftkapazität
170 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Weiß
Heftklammer Typ
23/8 to 23/20 SUPER
Material
Metall
Kehle-Tiefe
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.