Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TWS-VIE-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TWS-VIE-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Gembird TWS-VIE-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Gembird TWS-VIE-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Gembird TWS-VIE-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101945778
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TWS-VIE-GW
EAN/GTIN:
     8716309122177
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gembird Headsets
Bluetooth TWS In-Ears

Bis zu 3 Stunden Hördauer mit einer einzigen Ladung

Der Akku in der Aufbewahrungstasche ermöglicht eine zusätzliche Hördauer von bis zu 12 Stunden

Automatische Stummschaltung der Musik bei eingehenden Anrufen

LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
34 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Basisstation
Farbe Basisstation
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
300 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Sound Drucklevel (max)
4 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
30 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3, 12 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.