Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1X10 0026601/500
ÖLFLEX FD 90 1X10 0026601/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101960162
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026601/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, cUL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
8
Leiterquerschnitt
10 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,537*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,087*
€ 433,26353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,357*
€ 426,44483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,05*
€ 405,8495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,51*
€ 395,6869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,537*
€ 364,77903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.