Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101963751
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026107/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
25
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,2315*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 4,0359* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,4415*
€ 290,88539
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 242,225*
€ 288,24775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,395*
€ 274,17005
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,605*
€ 264,89995
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,2315*
€ 239,46549
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.