Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM über IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM über IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM über IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM über IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Single Port 4K DisplayPort KVM über IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102002037
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     RCMDP101U-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469341069
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Das RCMDP101U Single Port DisplayPort KVM über IP Switch ist ein KVM-Gerät, das ausschließlich für Anwendungen in Produktionslinien entwickelt wurde. Es kann den Video-, Audio-, Maus- und Tastatur- sowie den virtuellen Medienzugriff einer Workstation in einer Produktionslinie an eine Lokale- und Remote-Konsole zur bequemen Verwaltung weitergeben. Es unterstützt auch Mikrofon und Lautsprecher für Lokale- und Remote-Konsole.

Integriert mit ATENs exklusiver RCM-API und ausgestattet mit einem FPGA-Grafikprozessor, für bis zu 4K DCI-Auflösung (4096 x 2160 @ 30 Hz), bietet das RCMDP101U optimale OCR-Funktionalität und anpassbare Systemintegration und Automatisierung. Zusätzlich können Anwender mit der RCMMS (RCM Management Software), einer intuitiven, zentralisierten Management-Plattform mit Panel Array, bis zu Hunderte von RCM-Geräten gleichzeitig verwalten, überwachen und steuern.

Um die Anwendungsmöglichkeiten in der Produktionslinie zu verbessern, verfügt das RCMDP101U über USB/RS-232 Touchpanel-Unterstützung, OSD-Titelleisten-Benachrichtigung und lokale Konsolenpriorität. Darüber hinaus unterstützt es die ATEN Access Control Box (2XRT-0015G) zur Aktivierung oder Deaktivierung der Fernsteuerungsrechte vor Ort.

Für einen benutzerfreundlichen Betrieb ist ein Mini-USB-Anschluss an der Vorderseite als Laptop-USB-Konsolenanschluss (LUC) ausgelegt. Durch einfaches Anschließen eines Laptops an den LUC-Port können Benutzer auf jeden mit dem Switch verbundenen Computer zugreifen, um die Verwaltung vor Ort zu erleichtern. Das bedeutet, dass vor Ort kein zusätzlicher Monitor, keine Tastatur und keine Maus für die Routinewartung benötigt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Virtual-Media-Funktion des RCMDP101U dem Benutzer die Durchführung von Diagnosetests, Dateiübertragungen oder die Anwendung von Betriebssystem-/Anwendungs-Updates und Patches von einer Remote-Konsole aus.

Um eine nahtlose Konnektivität zu gewährleisten, ist das RCMDP101U mit Dual-LAN- und Dual-Power-Funktionalität ausgestattet, um den Betrieb an der Produktionslinie reibungslos und effizient zu gestalten.

Alles in allem bietet das RCMDP101U ein komplettes Systemmanagement über verschiedene Einrichtungen hinweg und reduziert die Anzahl der Bediener, um den Platzbedarf zu minimieren und die Effizienz des Personals zu maximieren. Mit seinem Over-IP-Zugang, der die Notwendigkeit beseitigt, eine herkömmliche KVM-Lösung physisch zu jedem fehlerhaften Gerät zu bewegen, dem Benutzer die Möglichkeit bietet, die Bildschirmdaten des Geräts für die Datenerfassung und direkte OCR-Analyse zu erfassen und APIs für Software-Integrationsanwendungen zu nutzen, ist es eine hervorragende Lösung für Hightech-Produktionslinien, die ein dauerhaftes und zuverlässiges Over-IP-Server-Management erfordern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungsvolumen
6796.04 cm³
Paketgewicht
1670 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.3 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
850 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.76 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
1
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Volumen Hauptkarton
40776.25 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,47*
€ 1.636,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,98*
€ 1.629,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,97*
€ 1.583,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,67*
€ 1.544,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,64*
€ 1.485,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.