Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 92 61 01 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 92 61 01 Industriepinzette Edelstahl
Knipex 92 61 01 Industriepinzette Edelstahl
Knipex 92 61 01 Industriepinzette Edelstahl
Knipex 92 61 01 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102003137
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 61 01
EAN/GTIN:
     4003773085119
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
92 61 01 Universalpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52 g
Höhe
20 mm
Länge (mm)
200 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.