Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 60-2411WI Elektrischer Umwandler 61,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 60-2411WI Elektrischer Umwandler 61,2 W
Traco Power THM 60-2411WI Elektrischer Umwandler 61,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102111751
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 60-2411WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
61.2 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.8 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.