Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Wera 05057474001 Ratschenschlüssel Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102111777
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057474001
EAN/GTIN:
     4013288223364
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
9-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Antrieb. Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
9 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
452 g
Tragetasche Breite
155 mm
Tragetasche Tiefe
50 mm
Tragetasche Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.