Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link PG2400P KIT 1428 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link PG2400P KIT 1428 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
TP-Link PG2400P KIT 1428 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102140163
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     PG2400P KIT (UK)
EAN/GTIN:
     4897098680131
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
42 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1428 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Stecker
Typ G
Eingebaute Steckdose
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
MIMO
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: tplink dlan, dlan
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.