Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Streamer USB Microphone RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Sandberg Streamer USB Microphone RGB
Artikel-Nr.:
     4249L-126-39
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-39
EAN/GTIN:
     5705730126390
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Das Sandberg Studio Pro USB ist ein tolles Mikrofon für Audioaufnahmen von höchster Qualität für den anspruchsvollen Gamer und Video-Produzenten. Hergestellt aus robustem Metall und auf einem stabilen Metallfuß montiert, hat es einen festen Stand auf dem Schreibtisch. Lässt sich über USB mit Ihrem PC verbinden und funktioniert sofort ohne Treiberinstallation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
132 mm
Mikrofongewicht
224 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
1001 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Mikrofon-Stoßhalterung enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 18000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
75 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Durchmesser der Membrane
14 mm
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
102
pro Stück
€ 10,00*
ab € 29,10*
€ 30,70*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 34,80*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 45,62*
€ 47,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,23*
€ 53,72*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,70*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,36*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,83*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,75*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 118,00*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.