Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Sony α FX30 Kompaktkamera 20,1 MP Exmor R CMOS 6192 x 4128 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102143029
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILMEFX30B.CEC
EAN/GTIN:
     4548736143180
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Objektiv
Objektivanschluss
E-Halterung
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
570 Schüsse
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Schatten, Unterwasser
Betriebsart Kamera
Selbstauslöser, Einzelbild
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Geräuschunterdrückung
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
Nicht unterstützt
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.7 mm
Tiefe
84.5 mm
Höhe
77.8 mm
Gewicht
562 g
Gewicht (mit Batterie)
646 g
Bildschirm
Display
LCD
Speicher
Kompatible Speicherkarten
CFexpress, SD
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
102400
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400, 32000, 102400
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
Exmor R CMOS
Maximale Bildauflösung
6192 x 4128 Pixel
Foto Auflösung(en)
[3:2] L: 6192 x 4128 (26M), M: 4384 x 2920 (13M), S: 3104 x 2064 (6.4M) [4:3] L: 5504 x 4128 (23M), M: 3888 x 2920 (11M), S: 2752 x 2064 (5.7M) [16:9] L: 6192 x 3480 (22M), M: 4384 x 2464 (11M), S: 3104 x 1744 (5.4M) [1:1] L: 4128 x 4128 (17M), M: 2912 x 2912 (8.5M), S: 2064 x 2064 (4.3M)
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
HEIF, JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
27 MP
Bildsensorgröße (B x H)
23.3 x 15.5 mm
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, Camcorder, Videocamera, Videokamera, digitalcamera schwarz sony, sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.843,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,01*
€ 2.416,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,10*
€ 2.409,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,58*
€ 2.325,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,78*
€ 2.267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,97*
€ 2.194,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.