Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Baby Annabell Season X-Mas Outfit 43cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102150267
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     707241
EAN/GTIN:
     4001167707241
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
412 mm
Höhe des Versandkartons
216 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Ursprungsland
China
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.