Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 4G Mobile WiFi 3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 4G Mobile WiFi 3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Huawei 4G Mobile WiFi 3 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102150797
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     E5783-230A
EAN/GTIN:
     6941487256136
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
15.6 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
32
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.