Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Kunterbunte Tierwelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Kunterbunte Tierwelt
Schmidt Spiele Kunterbunte Tierwelt
Schmidt Spiele Kunterbunte Tierwelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102152108
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     57385
EAN/GTIN:
     4001504573850
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Tier Motiv Premium-Puzzles In unseren quirligen Zeiten brauchen Körper und Seele vor allem eins: regelmäßige Entspannung. Das sorgt für Glücksgefühle, innere Ruhe und Zufriedenheit. Ein Puzzle von Schmidt Spiele ist eine tolle Möglichkeit, den hektischen Alltag hinter sich zu lassen – und Stück für Stück wieder aufzutanken. Dabei ist Puzzle nicht gleich Puzzle: Schmidt-Puzzles mit ihrer Formenvielfalt und den intensiven Farben haben Premium-Qualität. Durch besonders feine Stanzmesser hat jedes einzelne Teil eine perfekte Passgenauigkeit, der spezielle Mattlack sorgt für spiegelfreies Puzzlevergnügen – all das schafft doppelte Entspannung. ---- SCHMIDT SPIELE® Premium-Puzzles – mit Qualität, die Sie greifen können. Wenn kleine Teile lange großes Vergnügen bieten sollen, sind bei deren Herstellung höchste Qualitätsanforderungen gefragt. Wir erfüllen diese und bezeichnen unsere Puzzles mit „Premium-Qualität“. Dabei sichern systematische Kontrollen hochwertigste Rohstoffe, garantieren innovative Produktionsverfahren beste Machart, ermöglichen internationale Verbindungen exklusive Motive. - Große Formenvielfalt durch individuell geformte Puzzleteile - Perfekter Zusammenhalt durch speziell entwickelte Pappe - Perfekte Passgenauigkeit durch besonders feine Stanzmesser - Spezieller Mattlack für spiegelfreies Puzzeln - Leinenstruktur - Exklusives Design
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
846 mm
Tiefe
598 mm
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Warnung! Plastiktüten können gefährlich sein. Bitte von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Material
Karton
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
980 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.