Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE GAMING GeForce RTX 4090 OC 24G NVIDIA 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102155661
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4090GAMING OC-24GD
EAN/GTIN:
     4719331311438
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
340 mm
Höhe
75.2 mm
Breite
150.2 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2535 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
16384
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
1000 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.505,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,87*
€ 1.918,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,29*
€ 1.916,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,49*
€ 1.870,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,13*
€ 1.831,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,01*
€ 1.790,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.