Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Alba MHFLEXY N Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Schaum ABS Stahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189286
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MHFLEXY N
EAN/GTIN:
     3129710016242
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
sitz stehstuhl
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
370 mm
Höhe (min)
610 mm
Höhe (max)
850 mm
Gewicht
5300 g
Paketgewicht
9600 g
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Schaum
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
ABS
Rahmenmaterial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.