Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118750C Notizbuch A5 96 Blätter Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118750C Notizbuch A5 96 Blätter Violett
Rhodia 118750C Notizbuch A5 96 Blätter Violett
Rhodia 118750C Notizbuch A5 96 Blätter Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190028
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118750C
EAN/GTIN:
     3037921187500
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
96 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118742C
ab € 8,94*
Sonstiges
Papeteries Sill
118747C
ab € 10,26*
Sonstiges
Papeteries Sill
118748C
ab € 10,25*
Sonstiges
Papeteries Sill
118751C
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.