Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia N°18 Notizbuch A4 70 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia N°18 Notizbuch A4 70 Blätter Orange
Rhodia N°18 Notizbuch A4 70 Blätter Orange
Rhodia N°18 Notizbuch A4 70 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190065
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     182011C
EAN/GTIN:
     3037921820117
Suchbegriffe:
Block liniert
Schreibblock
Schreibblöcke
a4 block liniert 80g
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
70 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Weitere Suchbegriffe: block liniert, block liniert a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 70 Blätter (ab € 0,07815* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.