Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 133572C Notizbuch A5+ 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegbuch Exabook Refill A5 80 Blatt kariert
Kollegbuch Exabook Refill A5 80 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190080
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     133572C
EAN/GTIN:
     3037921335727
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5+
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,04288* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.