Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia N°12 Notizbuch 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia N°12 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°12 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°12 Notizbuch 80 Blätter Orange
Rhodia N°12 Notizbuch 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190101
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     12200C
EAN/GTIN:
     3037920122007
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock kariert 80 g
notiz block
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01138* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.