Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190180
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40903-246XX-18332989
EAN/GTIN:
     835168002821
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
336 mm
Höhe
145 mm
Breite
60 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2235 MHz
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2580 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.556,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,81*
€ 1.953,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,53*
€ 1.917,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,20*
€ 1.888,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,04*
€ 1.851,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.