| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-102195763 Herst.-Nr.: FB1510 EAN/GTIN: 8716065489194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das CAT6A S/FTP LSZH MPTL-Verlängerungskabel ist konform mit MPTL (Modular Plug Terminated Link) ANSI/TIA-568.2-D. Das Kabel eignet sich für den Einsatz in Plenumräumen, z.B. zur Verlängerung des festen Netzwerkkabels einer Kamera oder eines Access Points zu einem Konsolidierungspunkt.
Dieses MPTL-Kabel kann vollständig in die permanente Verbindung einbezogen werden. Im Gegensatz zu RJ45-Kopplern bleibt die Verbindung vollständig ANSI/TIA-568.2-D-konform.
Das Kabel hat 26AWG-Vollkupferdrähte, 50µ vergoldete RJ-45-Kontakte und eine Staubschutzhülle. Das Kabel hat einen LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Kabelmantel, der das Risiko hoher Konzentrationen giftiger Gase im Falle einer Beschädigung des Kabels durch Feuer oder Kurzschluss reduziert. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Impedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | ![](/p.gif) | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |