Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m
DeLOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m
DeLOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103107795
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80002
EAN/GTIN:
     4043619800025
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 1.2
displayport kabel
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.