Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80004 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 80004 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
DeLOCK 80004 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
DeLOCK 80004 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7946712
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80004
EAN/GTIN:
     4043619800049
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,06*
€ 32,67*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,92*
€ 52,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.