Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Ravensburger 05586 Puzzle Puzzlespiel Cartoons
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103109387
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     05586
EAN/GTIN:
     4005556055869
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Das Produkt beinhaltet 3 Puzzlemotive im Format 21 x 21 cm, inkl. Mini-Poster
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
49 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Anzahl der Teile Puzzle 2
49 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
49 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
2 mm
Puzzle 2 Breite
178 mm
Puzzle 2 Tiefe
178 mm
Puzzle 2 Höhe
2 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Themenwelt
Pokémon
Lizenz
Pokémon
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.