Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia N°20 Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia N°20 Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia N°20 Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia N°20 Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Rhodia N°20 Notizbuch A4+ 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103109861
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     20200C
EAN/GTIN:
     3037920202006
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 kariert 80g
notiz block
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4+
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,05038* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
202009C
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.