| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103109901 Herst.-Nr.: 119930C EAN/GTIN: 3037921199305 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Bucheinband-Typ | Softcover | | Format | A4+ | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Abdeckungsmaterial | Polypropylen (PP) | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Befestigungstyp | Gummiband | | Spiraltyp | Einzelbild | | Spiralfarbe | Schwarz | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 5 Taschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 90g, notiz block, notiz-block kariert |
| | |
| |