Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
ProfiCare 330810 Hautpflege-Gerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110082
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330810
EAN/GTIN:
     4006160308105
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste
Strahlend schöne Haut — Gegen einen müden Teint und für porentief reine Haut. Mit dem von ProfiCare erhalten Sie eine Gesichtsreingungsbürste zur vielseitigen Anwendung und für die tägliche Gesichtspflege. Ob empfindlich, robust oder sensibel - die Reinigungsbürste ist für jeden Hauttyp geeignet. Ausstattung — Dank zwei Geschwindigkeitsstufen können Sie die Intensität der Behandlung an Ihre Hautempflindlichkeit anpassen. Der ergonomisch geformte Griff mit Soft Touch-Schalter liegt bequem und angenehm in der Hand. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse (IPX4). Lieferumfang — Zwei unterschiedliche Bürstenköpfe ermöglichen Ihnen die individuelle Reinigung, die Sie sich für Ihre Haut wünschen. Im Lieferumfang zudem enthalten: zwei Abdeckkappen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
147 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Hautpflegende Wirkung
Porenreiniger
Zahl der Intensitätsstufen
2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,075*
€ 13,17925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,725*
€ 12,76275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,725*
€ 10,38275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.