| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-103111956 Herst.-Nr.: 2240020301 EAN/GTIN: 3462159007274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Material | Bambus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 5 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 227 x 97 x 150 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 544 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer cep, schreibtisch organizer, stifteköcher 5 fächer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |