Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 230107 Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 230107 Ringmappe A4 Rot
Esselte 230107 Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103112036
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     230107
EAN/GTIN:
     3034152301071
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP), Karton
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
600 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
540 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
320220
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.