Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 2240010301 Schreibtischablage Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 2240010301 Schreibtischablage Bambus Holz
CEP 2240010301 Schreibtischablage Bambus Holz
CEP 2240010301 Schreibtischablage Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103113870
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2240010301
EAN/GTIN:
     3462159007298
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Format
Letter
Anzahl von Fächern
2
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
340 x 252 x 75 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.