Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103134575
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027575/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 4,5046* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,74*
€ 336,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 279,55*
€ 332,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,58*
€ 319,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,74*
€ 301,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,23*
€ 268,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.