Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel PROTECTOR Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel PROTECTOR Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent
Peter Jäckel PROTECTOR Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent
Peter Jäckel PROTECTOR Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103135468
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20429
EAN/GTIN:
     4031574204293
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.3 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Google Pixel 7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.