Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix p71 Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix p71 Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Mobotix p71 Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103148826
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-P71A-4DN040
EAN/GTIN:
     4047438041164
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
25 W
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
104 mm
Durchmesser
164 mm
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2688 x 1512
Unterstützte Video-Modi
1512p
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
120 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,08*
€ 904,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,95*
€ 888,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,08*
€ 859,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,30*
€ 833,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,88*
€ 785,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.