Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG BATTLEGROUND L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG BATTLEGROUND L
XPG BATTLEGROUND L
XPG BATTLEGROUND L
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103167967
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261076
EAN/GTIN:
     4711085938299
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
REIBUNGSLOSE BEDIENUNG
XPG BATTLEGROUND L ist ein großformatiges Gaming-Mauspad, das in zwei Designs erhältlich ist: in der klassischen XPG: Exoskeleton Totem-Edition und der XPG Mera-Edition. Beide verwenden dasselbe exquisite Mikrofasermaterial für eine sanfter gleitende Gaming-Fläche. Sie reduziert allmähliche Blasenbildung und wird von einer hochwertigen, elegant genähten Einfassung veredelt. Das Großformat 420 x 335 mm ist optimal für alle Spiele, einschließlich den Anforderungen an hohe Präzision und niedrige DPI-Einstellungen, wie von den meisten FPS-Spielern bevorzugt.

2 Designs, identisch zu Xtreme Performance Gear
Beide Designs haben das gleiche Produktdesign-Konzept und verwenden nur feinstes Mikrofasermaterial, das für lange Gaming-Sessions geeignet ist. Profitieren Sie von einem seidenweichen Gleiten der Maus, ohne unerwünschten Widerstand.

Sanftes Gleiten der Maus
Das optimierte Premium-Mikrofasermaterial eignet sich sowohl für optische als auch für Lasersensor-Gaming-Mäuse.

Exquisite Handwerkskunst durch genähte Einfassungen
Die Designdetails sind sowohl stilvoll als auch funktional.

Der umlaufende Einfassstich verlängert die Lebensdauer des Mauspads, indem er ein Abblättern der Oberfläche verhindert.

Rutschfester Gummisockel
Für ein stabiles Xtreme-Gaming-Erlebnis sorgt der rutschfeste Gummisockel an der Unterseite des Mauspads, der es sicher an seinem Platz hält.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Mikrofaser
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
355 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.