Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103210616
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEV2TB-D8
EAN/GTIN:
     846651034298
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (idle)
0.1 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.