Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 841021 Brecheisen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuhfuss aus Aluminium H 700
Kuhfuss aus Aluminium H 700
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103216582
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     841021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen
Einfacher Kuhfuß aus Aluminium. Dient als praktisches Hilfsmittel und Universalwerkzeug in der Industrie. Wurde ursprünglich dazu entwickelt, um Eis auf den Rädern von Zugwagen abzuschlagen und deren Bremsen zu testen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
680 mm
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 41,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,18*
€ 126,3542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,13*
€ 125,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,53*
€ 117,2507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.