Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
NZXT N7 B650E AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103222445
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     N7-B65XT-B1
EAN/GTIN:
     810074842884
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16-Slots
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX, CrossFireX
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
Radeon Vega
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
Energiequelle
ATX
Zertifizierung
FCC, CE, WHQL, ErP/EuP Ready
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard pcie, amd mainboard, ddr5 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.