Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075759060 Wandbeleuchtung Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075759060 Wandbeleuchtung Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
LEDVANCE 4058075759060 Wandbeleuchtung Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
LEDVANCE 4058075759060 Wandbeleuchtung Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
LEDVANCE 4058075759060 Wandbeleuchtung Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103447743
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075759060
EAN/GTIN:
     4058075759060
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Handtuchauszug
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Energie
Gesamtleistung
0.36 W
Einschaltzeit
80 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
803 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
463 g
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
797 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
235 g
Lampen
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
20 lm
Leistungen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Umgebungstemperatur (max.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (min.)
30 °C
Zertifizierung
CE / UKCA
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Tag-/Nachtsensor
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.