Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß
De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß
De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß
De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß
De’Longhi PACEXUV-Carelight 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103447831
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151454014
EAN/GTIN:
     8004399020795
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
805 mm
Gewicht
32000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
13000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
3300 W
Geräuschpegel
65 dB
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
2,6
Schalldruckpegel (min.)
47 dB
Sound Drucklevel (max)
50 dB
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
120 m³
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
150 mm
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Griff(e)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzklasse (Heizen)
A
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
1300 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,62*
€ 898,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,41*
€ 894,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,29*
€ 808,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,97*
€ 743,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.