Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103451688
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     DTP05-T05D0-00A
EAN/GTIN:
     1230000071871
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
11.8 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Spezifisches Gewicht
3.25 g/cm³
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.