Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce LT Wärmeleitpaste Thermalpolster 11,8 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103451701
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     DTP05-T10D0-00A
EAN/GTIN:
     1230000071888
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
11.8 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Spezifisches Gewicht
3.25 g/cm³
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.