Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand N4284 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand N4284 Steckdose
Legrand N4284 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103460103
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4284
EAN/GTIN:
     8005543401590
Suchbegriffe:
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.