Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP 600-124 Elektrischer Umwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP 600-124 Elektrischer Umwandler 600 W
Traco Power TSP 600-124 Elektrischer Umwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103471667
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 600-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
25000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall, Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TSP-BFM24
ab € 181,10*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,08*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.