Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103484374
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
34
Anzahl der Kabeladern
34
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
245 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.975,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 7,95178* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.255,34*
€ 5.063,8546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.218,79*
€ 5.020,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.071,02*
€ 4.844,5138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.002,58*
€ 4.763,0702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.975,89*
€ 4.731,3091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.