Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-103484648
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026204/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9601*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 4,2501*
€ 5,05762
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 4,2101*
€ 5,01002
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,0701*
€ 4,84342
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,0001*
€ 4,76012
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,9601*
€ 4,71252
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.