Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4330/230 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4330/230 Beleuchtungs-Zubehör
Legrand L4330/230 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103500374
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4330/230
EAN/GTIN:
     8012199475608
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Impulsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Breite
27 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
58 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.