Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB100SF5 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB100SF5 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB100SF5 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103502483
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB100SF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
444 mm
Breite
128 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
444 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
3650 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.