Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 191; 4G120mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® 191; 4G120mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103502874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
4
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
120 mm²
Kupferindex
4608 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,61*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 212,05*
€ 252,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 208,79*
€ 248,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 201,89*
€ 240,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 171,28*
€ 203,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 147,92*
€ 176,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 132,36*
€ 157,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 116,79*
€ 138,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 105,61*
€ 125,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.